Eriks
SKF

SKF 609-2Z/LHT23, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:24002365
  • Fabricant:7316577111821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Grease with a lithium thickener of consistency 2 to the NLGI Scale for a temperature range –50 to +140 °C.
Ajouter à la liste

8,26 €/ Unitéhors TVA

9,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
609
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.9 kN
Charge statique
1.66 kN
Vitesse de référence
70000 rpm
Limite de fatigue
0.071 kN
Vitesse limite
34000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.014 kg