SKF 609-2Z/C3LT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Tôle cage
ERIKS:13197495
Fabricant:7316570924091
Roulement rigide à une rangée de billes. Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement. Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal. Cage en acier. Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.