Eriks
SKF

SKF 609-2Z/C3, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23757938
  • Fabricant:7316571164588
Image 1
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

3,89 €/ Unitéhors TVA

4,71 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
609
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.9 kN
Charge statique
1.66 kN
Vitesse de référence
70000 rpm
Vitesse limite
34000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.015 kg
Poids
0.033 lb
Alternatives

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026