6,05 €/ Unitéhors TVA
7,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 609 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Lubrification | LTF4 |
Charge dynamique | 3.9 kN |
Charge statique | 1660 kN |
Vitesse de référence | 70000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0136 kg |