5,24 €/ Unitéhors TVA
6,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 608 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Polymer |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 3.25 kN |
Charge statique | 1370 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0101 kg |