Eriks
SKF

SKF 608-ZRZ/VK251, Roulement à billes miniature, Fermeture sur un côté, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:24002361
  • Fabricant:7316577758583
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque en tôle d’acier embouti d’un côté du roulement et joint d’étanchéité à faible frottement en NBR avec armature métallique en tôle ’acier d’autre côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

8,23 €/ Unitéhors TVA

9,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
608
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Lubrification
Standard
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
75000 rpm
Vitesse limite
48000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0121 kg