Eriks
SKF

SKF 608-2Z/WT, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:24002359
  • Fabricant:7316570800265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.
Ajouter à la liste

4,37 €/ Unitéhors TVA

5,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
608
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
75000 rpm
Limite de fatigue
0.057 kN
Vitesse limite
38000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0121 kg