8,21 €/ Unitéhors TVA
9,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 608 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 3.45 kN |
Charge statique | 1.37 kN |
Vitesse de référence | 75000 rpm |
Vitesse limite | 38000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.012 kg |
Poids | 0.026 lb |