Eriks
SKF

SKF 608-2RSLTN9/C3VT162F4, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:13197455
  • Fabricant:7316572175217
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à faible frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
608
Type
Single row deep groove ball bearing