Eriks
SKF

SKF 608-2RSH/W64, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:24002354
  • Fabricant:7316572513903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Garnissage avec Solid Oil.
Ajouter à la liste

52,22 €/ Unitéhors TVA

63,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
608
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse limite
16000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0117 kg
Poids
0.026 lb