Eriks
SKF

SKF 608-2RSH/C3WT, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197446
  • Fabricant:7316571844244
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C.
Ajouter à la liste

4,82 €/ Unitéhors TVA

5,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
608
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
WT
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
75000 rpm
Limite de fatigue
0.057 kN
Vitesse limite
48000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0109 kg