Eriks
SKF

SKF 608-2RSH/C3, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23757913
  • Fabricant:7316571844145
Image 1
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

4,27 €/ Unitéhors TVA

5,17 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
608
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
75000 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0118 kg
Poids
0.026 lb