Eriks
SKF

SKF 6072 M/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 360 mm ID, 540 mm OD, 82 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23757908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

10 202,00 €/ Unitéhors TVA

12 344,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
607
Type
Single row deep groove ball bearing