1 777,87 €/ Unitéhors TVA
2 151,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 56 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 315 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Limite de fatigue | 7.8 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 20.2 kg |
Poids | 44.4 lb |
1 926,08 €/ Unitéhors TVA
2 330,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026