Eriks
SKF

SKF 6044 M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 220 mm ID, 340 mm OD, 56 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23757886
  • Fabricant:7316577098115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

2 046,42 €/ Unitéhors TVA

2 476,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
56 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
247 kN
Charge statique
290 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Limite de fatigue
7.35 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
18.9 kg
Poids
41.6 lb
Alternatives

1 762,10 €/ Unitéhors TVA

2 132,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026