Eriks
SKF

SKF 604-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 4 mm ID, 12 mm OD, 4 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23757883
  • Fabricant:7316571030302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,27 €/ Unitéhors TVA

20,90 €TVA incluse

192 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.806 kN
Charge statique
0.28 kN
Vitesse de référence
120000 rpm
Limite de fatigue
0.012 kN
Vitesse limite
60000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0022 kg
Poids
0.0049 lb