Eriks
SKF

SKF 6030-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 150 mm ID, 225 mm OD, 35 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197421
  • Fabricant:7316571336879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

445,55 €/ Unitéhors TVA

539,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
125 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Limite de fatigue
3.9 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.12 kg
Poids
9.08 lb