437,30 €/ Unitéhors TVA
529,13 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 125 kN |
Charge statique | 125 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Limite de fatigue | 3.9 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.2 kg |
Poids | 9.26 lb |
359,78 €/ Unitéhors TVA
435,33 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026