Eriks
SKF

SKF 6026, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 130 mm ID, 200 mm OD, 33 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757854
  • Fabricant:7316576621116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

255,45 €/ Unitéhors TVA

309,09 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

246,60 €/ Unitéhors TVA

298,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026