170,68 €/ Unitéhors TVA
206,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 88.4 kN |
Charge statique | 80 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Limite de fatigue | 2.75 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.12 kg |
Poids | 4.66 lb |
218,53 €/ Unitéhors TVA
264,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026