Eriks
SKF

SKF 6024-2Z/C3GJN, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197414
  • Fabricant:7316571573342
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI pour des températures allant de -30 à +150 °C.
Ajouter à la liste

192,01 €/ Unitéhors TVA

232,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
88.4 kN
Charge statique
80 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Limite de fatigue
2.75 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.19 kg