153,23 €/ Unitéhors TVA
185,41 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 85.2 kN |
Charge statique | 73.5 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Limite de fatigue | 2.6 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.95 kg |
Poids | 4.29 lb |
163,89 €/ Unitéhors TVA
198,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026