Eriks
SKF

SKF 6022 MAS/P54S1, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23757839
  • Fabricant:7316570824841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Précision dimensionnelle et de rotation conforme à la classe de tolérances ISO 5.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

546,24 €/ Unitéhors TVA

660,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.25 kg
Poids
4.96 lb