Eriks
SKF

SKF 6021, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 105 mm ID, 160 mm OD, 26 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757833
  • Fabricant:7316576623325
Image 1
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

129,05 €/ Unitéhors TVA

156,15 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
76.1 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Limite de fatigue
2.4 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.56 kg
Poids
3.45 lb
Alternatives

136,27 €/ Unitéhors TVA

164,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026