129,05 €/ Unitéhors TVA
156,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 76.1 kN |
Charge statique | 65.5 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.56 kg |
Poids | 3.45 lb |
136,27 €/ Unitéhors TVA
164,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026