Eriks
SKF

SKF 6020, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757822
  • Fabricant:7316576621697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

95,85 €/ Unitéhors TVA

115,98 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

112,22 €/ Unitéhors TVA

135,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026