Eriks
SKF

SKF 6019/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757820
  • Fabricant:7316576628436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

90,11 €/ Unitéhors TVA

109,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.2 kg
Poids
2.64 lb
Alternatives

104,56 €/ Unitéhors TVA

126,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026