Eriks
SKF

SKF 6018/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 90 mm ID, 140 mm OD, 24 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757813
  • Fabricant:7316571366975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

77,67 €/ Unitéhors TVA

93,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

87,56 €/ Unitéhors TVA

105,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026