Eriks
SKF

SKF 6017-2Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757803
  • Fabricant:7316576681028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

75,15 €/ Unitéhors TVA

90,93 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.934 kg
Poids
2.06 lb
Alternatives

84,75 €/ Unitéhors TVA

102,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026