66,90 €/ Unitéhors TVA
80,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 49.4 kN |
Charge statique | 40 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Limite de fatigue | 1.66 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.864 kg |