Eriks
SKF

SKF 6016/C3D8, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197371
  • Fabricant:7316570580334
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

100,06 €/ Unitéhors TVA

121,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing