Eriks
SKF

SKF 6016-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757793
  • Fabricant:7316577086488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

64,71 €/ Unitéhors TVA

78,30 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
49.4 kN
Charge statique
40 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
1.66 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.887 kg
Poids
1.95 lb
Alternatives

75,70 €/ Unitéhors TVA

91,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026