47,22 €/ Unitéhors TVA
57,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 41.6 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Limite de fatigue | 1.43 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.642 kg |