Eriks
SKF

SKF 6015/DFCA, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 75 mm ID, 115 mm OD, 40 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197362
  • Fabricant:7316570253054
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

485,27 €/ Unitéhors TVA

587,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing