Eriks
SKF

SKF 6014 M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23757764
  • Fabricant:7316577066039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

229,05 €/ Unitéhors TVA

277,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing