Eriks
SKF

SKF 6013-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002335
  • Fabricant:7316571366593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

32,44 €/ Unitéhors TVA

39,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

46,91 €/ Unitéhors TVA

56,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026