Eriks
SKF

SKF 6013-RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757759
  • Fabricant:7316577063892
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

37,85 €/ Unitéhors TVA

45,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
31.9 kN
Charge statique
25 kN
Limite de fatigue
1.06 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.432 kg
Poids
0.95 lb