26,60 €/ Unitéhors TVA
32,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 29.6 kN |
Charge statique | 21.2 kN |
Limite de fatigue | 0.9 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.376 kg |
Poids | 0.83 lb |
33,00 €/ Unitéhors TVA
39,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026