Eriks
SKF

SKF 6011/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757742
  • Fabricant:7316571368832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

22,37 €/ Unitéhors TVA

27,07 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.371 kg
Poids
0.82 lb
Alternatives

25,44 €/ Unitéhors TVA

30,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026