Eriks
SKF

SKF 6010-2RZ/C3LT20F2, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197320
  • Fabricant:7316572069080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à faible frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110°C.
Ajouter à la liste

57,27 €/ Unitéhors TVA

69,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing