Eriks
SKF

SKF 6009-RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757714
  • Fabricant:7316577116369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,96 €/ Unitéhors TVA

21,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
14.6 kN
Limite de fatigue
0.64 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.238 kg
Poids
0.52 lb
Alternatives

22,32 €/ Unitéhors TVA

27,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026