Eriks
SKF

SKF 6009/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757718
  • Fabricant:7316577061836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

15,39 €/ Unitéhors TVA

18,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.235 kg
Poids
0.52 lb