Eriks
SKF

SKF 6008-RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23757702
  • Fabricant:7316577297273
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

13,83 €/ Unitéhors TVA

16,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Limite de fatigue
0.49 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.187 kg
Poids
0.41 lb
Alternatives

17,15 €/ Unitéhors TVA

20,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026