11,86 €/ Unitéhors TVA
14,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 11 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Limite de fatigue | 0.49 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.185 kg |