Eriks
SKF

SKF 6008-2Z/VA208, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:23757701
  • Fabricant:7316571659954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

168,57 €/ Unitéhors TVA

203,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Polymer
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Vitesse limite
80 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.194 kg
Poids
0.43 lb