15,81 €/ Unitéhors TVA
19,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.018 kN |
Charge statique | 0.012 kN |
Limite de fatigue | 0.49 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.2 kg |