11,31 €/ Unitéhors TVA
13,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 10.2 kN |
Limite de fatigue | 0.44 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.15 kg |
Poids | 0.33 lb |
13,93 €/ Unitéhors TVA
16,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026