SKF 6007-2RS2/C4LHT23, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Tôle cage
ERIKS:12426887
Fabricant:7316570032901
Roulement rigide à une rangée de billes. Joint à frottement en caoutchouc fluoré (FKM) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement. Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3. Cage en acier. Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.