Eriks
SKF

SKF 6007-2RS1/LHT23, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197272
  • Fabricant:7316570903782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.
Ajouter à la liste

23,46 €/ Unitéhors TVA

28,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
10.2 kN
Limite de fatigue
0.44 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.15 kg