Eriks
SKF

SKF 6007-2RS1/C5, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13197271
  • Fabricant:7316570163377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C5: Jeu interne du roulement supérieur à C4.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

25,61 €/ Unitéhors TVA

30,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing